Motion
LF-DL-107

DODGE
LF-DL-107

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage rond 3-Bolt, verrouillage du collier de serrage, matériau du boîtier en alliage, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI03124154
N° MFRLF-DL-107
Prix172.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
LF-DL-107

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage rond 3-Bolt, verrouillage du collier de serrage, matériau du boîtier en alliage, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI03124154
N° MFRLF-DL-107
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
Prix172.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.9400 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.4062 po
  • Taille du boulon
    0.4063 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.75 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.9400 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    3.9400 po
  • Poids
    1.63 lb

Détails

  • Série de roulements
    Série 207
  • Type de roulement
    Roulement à billes D-Lok
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Alliage
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt (usage léger)
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    062575
  • Vitesse maximale
    5500 tr/min
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5759 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3461 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475953769

Aperçu

Description du fabricant
LFDL107 3 BLT. BRIDE
  • Deux types : DL standard et DLM moyen
  • Joint DualGuard – Comprend un joint à lèvre unique et un déflecteur caoutchouté – standard sur tous les roulements à billes DL/DLM.
  • Couvercles d’extrémité enclenchables disponibles en stock pour la plupart des conceptions de boîtier populaires.
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents.
  • Le collier de serrage concentrique verrouille le roulement à l'arbre en serrant une seule vis à tête hexagonale.
  • Le dispositif anti-rotation empêche la rotation de l’insert associée aux charges légères ou rotatives/applications à haute vitesse.
  • Option haute température disponible pour 400°F .
  • Désalignement statique de plus ou moins 2° .
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon