Spécifications
Dimensions
- Poids0.56 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- SériePF2A
Aperçu
- Plages de débit (l/min) : 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
- Tailles de port (Rc, NPT, G) : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (selon la plage de débit)
- Plage de pression nominale (MPa) : -0.05 à 0.5, or-0.05 à 0.75 (selon la plage de débit)
- Options de sortie : 1-5V ou 4-20mA
- Précision : ±5 % F.S.
- Répétabilité : ±1 % F.S.