Motion
PER125
Joint de roulement - Alésage 5.1875 po
N° D’ARTICLE MI03130152
N° MFRPER125
Prix363.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de roulement - Alésage 5.1875 po
N° D’ARTICLE MI03130152
N° MFRPER125

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix363.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    18-1/4 po
  • Diamètre à l’alésage
    5.1875 po
  • Hauteur
    12-1/2 po
  • Longueur
    21-1/4 po
  • Hauteur totale
    12-1/2 po
  • Longueur totale
    21-1/4 po
  • Diamètre de l’arbre
    5-3/16 po

Détails

  • Pays d’origine
    CH
  • Code d’harmonisation
    7616995190
  • Numéro CUP du fabricant
    029176717451
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • CUP_NON
    029176717451

Aperçu

Description du fabricant
PER125