Motion
LF5705-12IN

REXNORD INC
LF5705-12IN

Chaîne LF5705-12 Rexnord MatTop® série 5705
N° D’ARTICLE MI03131388
N° MFRLF5705-12IN
Prix156.44 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF5705-12IN

Chaîne LF5705-12 Rexnord MatTop® série 5705
N° D’ARTICLE MI03131388
N° MFRLF5705-12IN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix156.44 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    12.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1.5 po
  • Poids
    0.23 lb
  • Poids par pied
    1.86 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chaîne MatTop® LF5705 12 po de large avec tiges en polyester moulées dans un matériau havane à faible friction
  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699406061

Aperçu

Description du fabricant
LF5705-12
  • Chaîne MatTop® LF5705 12 po de large moulée dans un matériau havane à faible friction et assemblée avec des goupilles en polyester

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues