Motion
10/5VX1250

GATES RUBBER CO
10/5VX1250

Courroie en V PowerBand® 938910125 – Section 5VX , Bande 10 , Longueur extérieure 125.00 po, encliquetée, ENCOCHE MOULÉE SUPER HC® POWERBAND®
N° D’ARTICLE MI03131945
N° MFR10/5VX1250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10/5VX1250

Courroie en V PowerBand® 938910125 – Section 5VX , Bande 10 , Longueur extérieure 125.00 po, encliquetée, ENCOCHE MOULÉE SUPER HC® POWERBAND®
N° D’ARTICLE MI03131945
N° MFR10/5VX1250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    42
  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Longueur effective
    124.783 po / 3169 mm
  • Longueur extérieure nominale
    125.0000 po
  • Hauteur totale
    0.5469 po
  • Largeur de nervure
    0.6250 po
  • Épaisseur
    14 mm
  • Largeur supérieure
    6-1/4 po
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po
  • Poids
    24.10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Ceinture à l’intérieur
    Encoché
  • Style ceinture
    SUPER HC® ENCOCHE MOULÉE POWERBAND®
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Sans bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Lorsque votre application de transmission de puissance a besoin d’une solution de puissance élevée, mais qu’elle est limitée par le poids de l’entraînement ou l’espace physique, la réponse est les courroies à encoche moulée Super HC. Notre procédé de construction exclusif à l’éthylène offre une combinaison supérieure de ?ex et capacité de charge, transmettant jusqu’à trois fois la puissance par rapport aux courroies de taille comparable. Les courroies en V Super HC MN offrent plus de puissance là où des vitesses élevées, des rapports de vitesse élevés ou de petits diamètres de poulie sont requis, o?des avantages significatifs sur des courroies en V classiques.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10/5VX1250
  • Numéro CUP du fabricant
    072053345339
  • Matériel
    Élastomérique d’éthylène
  • Température maximale
    +250°F / +121 °C
  • Température minimale
    -60°F / -51 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Nombre de torons
    10
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 250 °F
  • Circonférence extérieure
    125.9 po / 3198 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    5VX
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Non
  • Marque de commerce
    Bracelet PowerBand PowerBand à encoche moulée Super HC.
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • CUP_NON
    072053345339

Aperçu

Description du fabricant
BANDEAU D’ALIMENTATION 10/5VX1250
  • Les cordons de traction liés par flexion sont vulcanisés comme une seule unité solide, ce qui rend la courroie très résistante aux forces de traction et de flexion, à la fatigue et aux chocs
  • Les parois latérales droites et rectilignes offrent une coupe uniforme et assurent que la courroie s’ajuste correctement dans les rainures de la poulie, ce qui améliore la durée de vie de la courroie et réduit le temps d’entretien coûteux
  • Le composé d’éthylène breveté et les encoches optimisées moulées dans la courroie pendant la fabrication augmentent la flexibilité etl’efficacité de la transmission, ce qui permet une conception d’entraînement plus compacte et très économique en réduisant la taille despulleys, des roulements, des gardes et des supports
  • Recommandé pour une utilisation sur tous les entraînements industriels à courroie en V à section étroite à usage intensif
  • Toutes les tailles répondent aux tolérances de correspondance du système Gates V80®
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.