Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture du crochet0.8800 po
- Hauteur du boîtier11-1/16 po
- Longueur du boîtier9-27/32 po
- Largeur du boîtier5-15/16 po
- Hauteur de levage10 pi
- Dégagement minimal à la tête du palan11.0600 po
- Poids de l’outil26 lb
- Poids29.00 lb
Détails
- Revêtement de finition de carrosserieRevêtement en poudre époxy
- Matériau du corpsAluminium
- Capacité500 lb
- Matériau de la chaîneHoistaloy®
- ECCNEAR99
- Fréquence60 Hz
- Puissance1/6 hp
- Numéro CUP du fabricant043927620890
- Vitesse de levage maximale12 pi/min
- Phase du moteur1 ph
- Type de montageCrochet
- Nombre de vitesses1
- Reeving1
- SérieShopStar
- Fréquence d’alimentation60 Hz
- Tension d’alimentation115 V
- CUP_NON043927620890
- Capacité de poids1/4 tonnes
Aperçu
Description du fabricant
2089 PALAN À CHAÎNE CHOISI 500LB 12FPM 115V-
- À utiliser dans les environnements de production et d’entretien
- Le châssis de palan non ventilé entièrement fermé protège le moteur de la contamination environnementale
- Dispositif de protection contre les surcharges standard
- Fini à revêtement en poudre époxy
- Cordon d'alimentation 6-1/2’ avec fiche moulée à trois broches sur 115V unités
- Durée de vie du train d’engrenage lubrifié avec de la graisse non oxydante
- Homologué cUL et ASME B30.16
- Garantie à vie
- Fabriqué aux États-Unis