Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, A
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.0000 à 1.6875 po
- Face Width1.3750 po
- Diamètre extérieur du moyeu2.1250 po
- Projection du concentrateur.344
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Length Through Bore1.59375 po
- Outside Diameter8.2500 po
- Largeur totale1.375 po
- Diamètre du pas8 po
- Taille de la vis de fixation3/8-16X3/8 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.59375 po
- Longueur de la dimension de stockage8.25 po
- Largeur de la dimension de stockage10.25
- Poids7.20 lb
Details
- Type d’alésageAlésage fini
- Série de coussinetsNon requis
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950230702
- MatérielFonte
- Number Of Grooves2
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieBras / rayons
- CUP_NON697950230702
Aperçu
Description du fabricant
2AK84 1 7/16 FHP FHEAVE BS
- Pour les applications légères comme le CVCA.
- Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature