Motion
452261H
Oil Seal - Solid, 2.000 in Shaft Dia., 2.504 in OD, 0.437 in Overall Width, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI03134749
N° MFR452261H
Prix34.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.000 in Shaft Dia., 2.504 in OD, 0.437 in Overall Width, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI03134749
N° MFR452261H
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
Prix34.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.504 po
  • Largeur totale
    0.437 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.000 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893508085
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
452261H JOINT D’HUILE
  • Bonne résistance à la chaleur sèche
  • Excellente capacité à basse température.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté