Motion
PG101220

TIMKEN
PG101220

Lubrificateur à point unique entraîné par gaz - Graisse pour bloc d’oreiller à roulement à billes, 1/4 po / 254 mm, capacité de graisse de 120 ml / 4.0 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03134893
N° MFRPG101220
Prix126.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
PG101220

Lubrificateur à point unique entraîné par gaz - Graisse pour bloc d’oreiller à roulement à billes, 1/4 po / 254 mm, capacité de graisse de 120 ml / 4.0 oz liq.
N° D’ARTICLE MI03134893
N° MFRPG101220
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
Prix126.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de connexion
    1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lubrificateur universel avec boîtier métallique - Pression maximale : 65 psi - Convient aux applications de 32˚F à 104˚F - Dimensions : 3.96 po (hauteur) et 2.80 po (diamètre max.)
  • Temps de vidange nominal
    Réglable ; 1-12 mois
  • Capacité de graisse
    120 ml / 4.0 oz liq.
  • Type de graisse
    Bloc d’oreiller de roulement à bille
  • Type de lubrificateur
    Entraîné par le gaz

Aperçu

Description du fabricant
PG101220 LUBRIFIANT
  • Lubrificateur polyvalent avec boîtier métallique
  • Pression maximale : 65 psi
  • Convient aux applications de 32°F à 104°F
  • Dimensions : 3.96 po (hauteur) et 2.80 po (diamètre maximal)