Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur2.5630 po
- Anneau extérieur Largeur1.2520 po
- Extérieur Diamètre4.3307 po
- Largeur totale2.5630 po
- Poids5.6 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590046041
- Capacité de charge dynamique radiale11780 lbf
- Capacité de charge statique radiale7250 lbf
- Type de jointJoints R
- SérieSER
- CUP_NON1200106770244