Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1250 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Global Hauteur2.3100 po
- Longueur totale Diamètre6.3750 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590112883
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC211-35
- Type de jointJoints R
- SérieUCF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106799467