Motion
UCFC207-23
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI03136321
N° MFRUCFC207-23
Prix111.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI03136321
N° MFRUCFC207-23
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
Prix111.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.6563 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3281 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Global Hauteur  
    1.7480 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3125 po
  • Diamètre du pilote
    3.5430 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590109951
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC207-23
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    UCFC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106768470

Aperçu

Description du fabricant
UCFC207-23 UNITÉ MONTÉE