Motion
TU0425PU1-305

SMC CORP OF AMERICA
TU0425PU1-305

Tubulure en polyuréthane - air/eau, 2.5 mm, DI 0.098 po, 4 mm, DI 0.158 po, longueur 1000 pi
N° D’ARTICLE MI03139824
N° MFRTU0425PU1-305
Prix167.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TU0425PU1-305

Tubulure en polyuréthane - air/eau, 2.5 mm, DI 0.098 po, 4 mm, DI 0.158 po, longueur 1000 pi
N° D’ARTICLE MI03139824
N° MFRTU0425PU1-305
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
Prix167.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1000 pi
  • Diamètre intérieur du tube
    0.098 po, 2.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.158 po, 4 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Violet (solide)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN POLYURÉTHANE TU0425PU1-305

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté