Motion
HTG-6
HTG-6
N° D’ARTICLE MI03139903
N° MFRHTG-6
Prix15.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HTG-6
N° D’ARTICLE MI03139903
N° MFRHTG-6
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
Prix15.05 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    CA
  • Description
    Utilisé pour aider à protéger les flexibles critiques contre les étincelles, les éclaboussures en fusion, la chaleur et le feu. HeatGuard est un manchon protecteur entièrement sans amiante, résistant à la chaleur, qui est un fil de fibre de verre tricoté blanc tissé et recouvert d’oxyde de fer et de caoutchouc de silicone rouge. Il s'applique facilement sur la plupart des tuyaux et raccords, avec seulement des colliers de serrage ou des attaches de câble nécessaires pour la fixation. Pour une utilisation dans les zones de soudage, les compartiments moteur, les aciéries, les plateformes pétrolières et la construction d’asphalte chaud. Toute application où le tuyau est exposé à des températures élevées. Également disponible sous le nom de HeatGuard Hi-Temp. Plage de température : -54°C à 260°C (-65°F à 500°F).
  • Type de fin
    HTG
  • Type de raccord
    Manchon
  • Code d’harmonisation
    7019.19.9100
  • Matériel
    Fibre de verre
  • CUP_NON
    072053931624

Aperçu

Description du fabricant
HTG6 REVÊTEMENT HEATGUARD
  • HeatGuard peut se payer lui-même en réduisant les coûts de remplacement et d’entretien; emballé en longueurs de 50 pieds; épaisseur nominale de la paroi – 0.135 po; disponible en deux catégories : HeatGuard et HeatGuard Hi-Temp.