Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur10 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6003 2RS BRG EN VRAC
- Caractéristiques et avantages• MTO • Emballage en vrac
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe 6003 2RS est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 17mm alésages avec un diamètre extérieur de 35mm et une largeur de 10mm , doublement scellé pour la protection.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6003 2RS
- Rpm max.22000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1350 lbf
- Capacité de charge statique radiale731 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662300072462
Aperçu
- MTO
- Emballage en vrac