Motion
6007 2RS
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI03140014
N° MFR6007 2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI03140014
N° MFR6007 2RS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    14 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6007-2RS-C3 ROULEMENT À BILLES
  • Caractéristiques et avantages
    • MTO • Emballage en vrac
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6007 2RS est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 35mm alésages avec un diamètre extérieur de 62mm et une largeur de 14mm , doublement scellé pour la protection.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6007 2RS
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3593 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2309 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662300075265

Aperçu

Description du fabricant
GBC.6007-88-10E ROULEMENT À BILLES
  • MTO
  • Emballage en vrac