Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre68 mm
- Global Largeur15 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6008 ZZ BRG VRAC
- Caractéristiques et avantages• MTO • Emballage en vrac
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe 6008 ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 40mm alésages avec un diamètre extérieur de 68mm et une largeur de 15mm , double blindage pour plus de durabilité.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6008 ZZ
- Rpm max.10000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale3775 lbf
- Capacité de charge statique radiale2593 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662300075715
Aperçu
- MTO
- Emballage en vrac