Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Extérieur Diamètre75 mm
- Global Largeur16 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6009 2RS BRG EN VRAC
- Caractéristiques et avantages• MTO • Emballage en vrac
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe 6009 2RS est un roulement à billes à gorge profonde/radiale de 45mm alésages avec un diamètre extérieur de 75mm et une largeur de 16mm , doublement scellé pour plus de durabilité.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6009 2RS
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale4721 lbf
- Capacité de charge statique radiale3406 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662300076668
Aperçu
Description du fabricant
6009 2RS BRG EN VRAC
- MTO
- Emballage en vrac