Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur11 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6202 2RS BRG EN VRAC
- Caractéristiques et avantages• MTO • Emballage en vrac
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe 6202 2RS est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 15mm alésages avec un diamètre extérieur de 35mm et une largeur de 11mm , doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6202 2RS
- Rpm max.22000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1718 lbf
- Capacité de charge statique radiale837 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662300093566
Aperçu
- MTO
- Emballage en vrac