Motion
6205 ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03140035
N° MFR6205 ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03140035
N° MFR6205 ZZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6205 ZZ BRG VRAC
  • Caractéristiques et avantages
    • MTO • Emballage en vrac
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 6205 ZZ est un roulement à billes à rainure profonde/radiale de 25mm alésages avec un diamètre extérieur de 52mm et une largeur de 15mm , double blindage pour la protection.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205 ZZ
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3154 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1771 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662300097212

Aperçu

Description du fabricant
6205 ZZ BRG VRAC
  • MTO
  • Emballage en vrac