Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Global Largeur20 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description6210 BRG EN VRAC
- Caractéristiques et avantages• MTO • Emballage en vrac
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe 6210 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 50mm alésages avec un diamètre extérieur de 90mm et une largeur de 20mm , de type ouvert pour un usage général.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6210
- Rpm max.8000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale7890 lbf
- Capacité de charge statique radiale5209 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Série6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662300103357
Aperçu
- MTO
- Emballage en vrac