Motion
KHB-20F3-1114X-12X-L

HYDAC CORP
KHB-20F3-1114X-12X-L

Robinet à bille 2-Way – Commande manuelle, 2-Way, 5000 psi max., orifice à bride SAE 3/4 (code 61), corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03142198
N° MFRKHB-20F3-1114X-12X-L
Prix200.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHB-20F3-1114X-12X-L

Robinet à bille 2-Way – Commande manuelle, 2-Way, 5000 psi max., orifice à bride SAE 3/4 (code 61), corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03142198
N° MFRKHB-20F3-1114X-12X-L
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
Prix200.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bride
    3/4 po
  • Hauteur totale
    75 mm
  • Longueur totale
    170 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Taille du port
    3/4 Bride SAE (Code 61)
  • Poids
    4.0000 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de connexion
    EIG
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Aluminium (rouge anodisé)
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage du tampon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    Bride en ligne
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Options
    Bride fendue - Vendue séparément
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Série
    KHB-F3
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
KHB-20F3-1114X-12X-A-L
  • 1/2” - 2” Conception à passage intégral
  • Raccords à bride fendue SAE Code 61 et 62
  • Boîtier en acier au carbone
  • Boîtier de bloc - Tailles 16 - 25
  • Boîtier forgé - Tailles 32 - 50
  • Joints à bille en polyacétal (standard)
  • Joints toriques FPM (fluoroélastomère) (standard)
  • Pression de fonctionnement jusqu'à 5800 psi selon
  • Taille de la vanne et matériaux de joint sélectionnés
  • Plage de températures : 14˚F à 176˚F avec matériaux standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté