Motion
SF2624DB/G21UP-1

NTN
SF2624DB/G21UP-1

Duplex Angular Contact Bearing - Back to Back, 130 mm Bore, 200 mm OD, 66 mm Width, 40 ° Contact Angle, CN, Open
N° D’ARTICLE MI03142407
N° MFRSF2624DB/G21UP-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SF2624DB/G21UP-1

Duplex Angular Contact Bearing - Back to Back, 130 mm Bore, 200 mm OD, 66 mm Width, 40 ° Contact Angle, CN, Open
N° D’ARTICLE MI03142407
N° MFRSF2624DB/G21UP-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    33 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    33 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    66 mm
  • Cote de précision
    Précision spéciale
  • Poids
    15.12 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    SF2624DB/G21UP-1 BILLE BRG
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359183924
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Série
    SF
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
SF2624DB/G21UP-1 BILLE BRG