Motion
651990
Coffre à outils Jobox® - 31 po de large, 18 po de profondeur, 15-1/2 po de haut, brun, haut de la poitrine
N° D’ARTICLE MI03142910
N° MFR651990
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coffre à outils Jobox® - 31 po de large, 18 po de profondeur, 15-1/2 po de haut, brun, haut de la poitrine
N° D’ARTICLE MI03142910
N° MFR651990
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    18 po
  • Hauteur
    15-1/2 po
  • Longueur
    31 po
  • Poids
    70.00 lb
  • Largeur
    31 po

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Lieu de travail, haut de la poitrine

Aperçu

Description du fabricant
651990 31X18X15.5 POITRINE JOBOX
  • Construction en acier
  • Système de sécurité de la voûte du site
  • Pare-chocs à palettes pour roulettes EZ-Loader
  • Charnières en acier perforé et soudé
  • Bras verrouillables robustes
  • Système de verrouillage à l’épreuve des coupe-boulons