Motion
CM31P17FZ1A

LEESON ELECTRIC
CM31P17FZ1A

Moteur à engrenage parallèle CA - Rapport 180  :1, 0.06 hp, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 0.09 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI03144949
N° MFRCM31P17FZ1A
Prix1,253.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
CM31P17FZ1A

Moteur à engrenage parallèle CA - Rapport 180  :1, 0.06 hp, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 0.09 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI03144949
N° MFRCM31P17FZ1A
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
Votre prix1,253.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6000
  • Taille du cadre
    31None
  • Rapport de vitesse
    180 :1
  • Longueur du moteur sans arbre
    4.63 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6000
  • Dimension C de la longueur totale
    10.42 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.09 A
  • Couple de pleine charge
    100 po/lb
  • Puissance d’entrée
    0.06 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    C
  • kW
    0.04 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720091265
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Spécial
  • Cadre NEMA
    31
  • Régime de sortie
    9.0 tr/min
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Normes respectées
    Homologué CE, CSA, UL
  • Tension d’alimentation
    115 V
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    691720091265
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
M1125127.00,1/15HP,31,9.4RPM,1PH
  • Condensateur séparé permanent conçu pour une entrée 115VAC 60 Hz
  • Engrenages en acier usinés avec précision
  • Engrenage hélicoïdal en acier de premier étage suivi d’engrenages à éperon
  • La lubrification est une graisse semi-fluide permanente, réduisant ainsi les risques de fuites
  • Les arbres de sortie ont des roulements à aiguilles pour des capacités de charge élevées
  • Les arbres sont en acier trempé
  • Boîte de conduits et support de montage du moteur à engrenages PZ offerts en option