Motion
MHZ2-10S3
POIGNÉE MHZ avec diamètre de 10 mm
N° D’ARTICLE MI03145059
N° MFRMHZ2-10S3
Prix255.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
POIGNÉE MHZ avec diamètre de 10 mm
N° D’ARTICLE MI03145059
N° MFRMHZ2-10S3
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
Prix255.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Fermé Largeur  
    11.2 mm
  • Ouvert Largeur  
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    16.4 mm
  • Longueur totale
    57 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Taille du port
    M3x0.5

Détails

  • Action
    Action unique (normalement ouvert)
  • Détails supplémentaires
    Pince compacte à usage général avec guide linéaire intégré qui offre une rigidité élevée et une grande précision. Pince à air standard de type parallèle, calibres d’alésage de 6mm à 40mm, 4 options de doigts disponibles, à double action et à action unique disponibles, à action unique disponible en normalement ouvert ou normalement fermé, capacité d’interrupteur automatique, rail de guidage très rigide.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Doigt plat - Standard
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    17 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    7.1 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    51 psi
  • Nombre de doigts
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    51 psi à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Action unique (normalement ouvert)
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE MHZ2-10S3

Les clients ont également acheté