Motion
0821302802

AVENTICS
0821302802

Régulateur d'air standard - 441 scfm, BSPP 1.0000 Port, 7.30 à 145 psi
N° D’ARTICLE MI03146793
N° MFR0821302802
Prix398.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0821302802

Régulateur d'air standard - 441 scfm, BSPP 1.0000 Port, 7.30 à 145 psi
N° D’ARTICLE MI03146793
N° MFR0821302802
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
Prix398.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    183.5 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Largeur totale
    141 mm
  • Taille du port
    1 BSPP
  • Poids
    3.79 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    441 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psi
  • Pression de consigne maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Définir la plage de pression
    7.30 à 145 psi
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR 0821302802 SANS MANOMÈTRE NL6 G1 0