Motion
BLOC D’ALIMENTATION 23162 SCOTCH-BRITE 2000 5.5 PO X3.9 PO

3M
23162 SCOTCH-BRITE POWER PAD 2000 5.5"X3.9"

Scotch-Brite™ Bloc d’alimentation 2000, 5.5 po x 3.9 po
N° D’ARTICLE MI03146827
N° MFR23162 SCOTCH-BRITE POWER PAD 2000 5.5"X3.9"
Prix1.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
23162 SCOTCH-BRITE POWER PAD 2000 5.5"X3.9"

Scotch-Brite™ Bloc d’alimentation 2000, 5.5 po x 3.9 po
N° D’ARTICLE MI03146827
N° MFR23162 SCOTCH-BRITE POWER PAD 2000 5.5"X3.9"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5-1/2 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    50048011231629
  • Matériel
    Fibre synthétique
  • Type
    Bloc d’alimentation
  • CUP_NON
    50048011231629

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D’ALIMENTATION 23162 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Forme unique à nœud papillon pour faciliter la manipulation
  • Récure au moins 7 fois plus rapidement que les tampons anti-rayures concurrents
  • 6-1 fois moins abrasif que les autres tampons à récurer commerciaux conventionnels
  • Certifié par HACCP International comme étant « sûr pour les aliments » et « adapté à l’usage ».
  • Système de résine de liaison de haute qualité conçu pour fournir une résistance à la dégradation due à l’exposition à l’eau chaude, aux détergents et aux liquides de nettoyage normaux