Motion
D55140

DEWALT
D55140

Compresseur d’air – fixe, moteur électrique, sans huile, capacité du réservoir de 1 gal, 0.3 hp, 135 psi, 120 V, 0.6 @ 100 psi pi3/min
N° D’ARTICLE MI03149026
N° MFRD55140
Prix336.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
D55140

Compresseur d’air – fixe, moteur électrique, sans huile, capacité du réservoir de 1 gal, 0.3 hp, 135 psi, 120 V, 0.6 @ 100 psi pi3/min
N° D’ARTICLE MI03149026
N° MFRD55140
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
Prix336.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    19 po
  • Hauteur totale
    9 po
  • Largeur totale
    14-1/2 po
  • Poids de l’outil
    24 lb

Détails

  • Pression d’air
    135 psi
  • Intensité
    2.6 A
  • Style de conduite
    Entraînement direct
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    0.3 hp
  • Débit d’air maximal
    0.6 pcm
  • Compresseur sans huile
    Sans huile
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    71 dB(a)
  • Vitesse
    2200 tr/min
  • Capacité du réservoir
    1 gal (É.-U.)
  • Matériau du réservoir
    Fonte
  • CUP_NON
    028877553993
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
D55140 135 PSI 1 GALLON BOSSAGE DE GARNITURE COMP
  • .75 SCFM livré à une pompe de 90 psi, un réservoir de 1.0 gallons et 135 psi max. permettent de tirer plus de clous et d’accélérer la récupération
  • La pompe sans huile durable offre un fonctionnement sans entretien prolongé
  • Faible 71 dBA* pour un fonctionnement plus silencieux (*Testé selon ISO3744)
  • La cage à rouleaux et le panneau de commande offrent une protection aux principaux composants du compresseur
  • Le moteur à faible consommation de 2.6 A facilite le démarrage et réduit le déclenchement du disjoncteur
  • Conception légère (24 lb), mince (9.0 po) et compacte facile à transporter et à ranger
  • Le drain à soupape à bille permet un drainage rapide et complet du réservoir
  • Un coupleur rapide pour supporter facilement 1 cloueuse
  • Enveloppe de cordon pratique pour un rangement facile
  • Régulateur à haut débit pour une performance accrue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté