Motion
DW616

DEWALT
DW616

DW616
N° D’ARTICLE MI03149267
N° MFRDW616
Prix231.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW616

DW616
N° D’ARTICLE MI03149267
N° MFRDW616

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix231.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/2 po
  • Profondeur du creux
    1/64 po
  • Poids de l’outil
    7.1 lb
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Intensité
    11 A
  • Style d'accélérateur de poignée
    Poignée en caoutchouc moulé
  • Puissance
    1.75 hp
  • Comprend
    Jauge de concentricité du sous-base
  • Vitesse maximale
    24500 tr/min
  • Puissance nominale
    1.75 ch, 11 A
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • Type de routeur
    Base fixe
  • CUP_NON
    028877301570
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise

Aperçu

Description du fabricant
ROUTEUR DE BASE FX MOTEUR MAX. DW616 1-3/4 HP
  • Le moteur de 1-3/4 HP (puissance maximale du moteur), 11.0 ampères fournit la puissance nécessaire pour traverser les bois durs les plus difficiles
  • L’anneau de réglage de profondeur microfin permet des ajustements précis de la profondeur par incréments de 1/64 po et s’ajuste verticalement pour un emplacement constant du commutateur/cordon
  • Le verrou à came du moteur en acier réglable sans outil permet un réglage de la profondeur et des changements de base rapides et un verrouillage solide
  • Loquets de moteur à dégagement rapide pour un retrait rapide et facile du bloc moteur pour les changements de mèche et de base
  • Le cordon amovible offre une facilité d’entretien du cordon et élimine le besoin d’un bloc-moteur à cordon « court »
  • Jauge de concentricité de base incluse pour assurer la concentricité de la mèche pour une précision inégalée
  • La base LEXAN transparente offre une durabilité de base améliorée, une visibilité de mèche et accepte les douilles de guide de gabarit standard
  • Les poignées surmoulées en caoutchouc et le centre de gravité bas offrent le meilleur confort, équilibre et contrôle de sa catégorie
  • Le commutateur étanche à la poussière protège contre l’ingestion de poussière pour une durée de vie plus longue du commutateur
  • Base en aluminium moulé sous pression, usiné avec précision et robuste et boîtier de moteur pour une durabilité accrue et un faible poids d’outil
  • Boîtier de moteur nickelé pour un réglage de profondeur lisse et durable
  • L’emplacement du commutateur et du cordon de droite ou de gauche permet de placer le commutateur dans votre main droite ou gauche
  • Dessus plat pour des changements de mèche et de profondeur faciles
  • Longues bagues à huit fentes à dégagement automatique pour une meilleure rétention des mèches et l'élimination des mèches gelées

Les clients ont également acheté