Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice d’échappementM5 x 0.8
- Taille du port de pressionM5 x 0.8
Détails
- À utiliser avec la sérieS070
Aperçu
- Série S070 , montage sur base, collecteurs à orifice de corps
- Base de barre, base séparable et type d’empilage disponibles
- Entrée électrique : œillet/fil de fiche
- Stations : 02-20
- Raccords cannelés pour le type d’empilage et vis femelles pour la base de la barre