Motion
PX80 GTLF TL FLG ENSEMBLE - 2517

DODGE
PX80 GTLF TL FLG ASSY - 2517

Dodge® 000337, Assemblage de bride de couplage de pneu, Type : Assemblage de bride, Pour la taille de couplage : 80, D.E. 6-5/8 po, en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03160989
N° MFRPX80 GTLF TL FLG ASSY - 2517
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PX80 GTLF TL FLG ASSY - 2517

Dodge® 000337, Assemblage de bride de couplage de pneu, Type : Assemblage de bride, Pour la taille de couplage : 80, D.E. 6-5/8 po, en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03160989
N° MFRPX80 GTLF TL FLG ASSY - 2517
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    2517
  • Code de taille de raccord
    80
  • Diamètre extérieur
    6-5/8 po
  • Poids
    12.40 lb, 7.8
  • Largeur
    7.9

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    000337
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Type de produit
    Pièces et trousses de couplage de pneus
  • Types de produits
    Assemblage de bride
  • Série
    Para-Flex PX.GTL

Aperçu

Description du fabricant
PX80 GTLF TL FLG ENSEMBLE - 2517