Motion
NJ314C3

NTN
NJ314C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 35 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03161403
N° MFRNJ314C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ314C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 35 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03161403
N° MFRNJ314C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    6.129 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359123456
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    NJ
  • CUP_NON
    4547359123456

Aperçu

Description du fabricant
NJ314C3 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG