Motion
01023 RUBAN MAGIQUE SCOTCH 105 3/4 PO X300 PO

3M
01023 SCOTCH MAGIC TAPE 105 3/4"X300"

Scotch® Ruban Magic™ 105, 3/4 po x 300 po
N° D’ARTICLE MI03161923
N° MFR01023 SCOTCH MAGIC TAPE 105 3/4"X300"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01023 SCOTCH MAGIC TAPE 105 3/4"X300"

Scotch® Ruban Magic™ 105, 3/4 po x 300 po
N° D’ARTICLE MI03161923
N° MFR01023 SCOTCH MAGIC TAPE 105 3/4"X300"

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du rouleau
    300 po
  • Largeur du rouleau
    3/4 po
  • Poids
    0.075 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro de stock du fabricant
    105
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200010231
  • CUP_NON
    00021200010231

Aperçu

Description du fabricant
01023 RUBAN MAGIQUE SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban invisible au fini mat original
  • Frosty sur le rouleau, mais invisible au travail
  • Préféré par des millions
  • Distributeur inclus : se recharge facilement, se range facilement, toujours prêt
  • Se détache facilement du rouleau, se coupe facilement
  • Pour le raccommodage permanent du papier
  • Écrivez-le avec un stylo, un crayon ou un marqueur
  • Sécuritaire pour les photos
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
  • 3/4 po x 300 po, 1 distributeur, 1 po De base