Motion
RUBAN ÉLECTRIQUE EN VINYLE 01043 SCOTCH SUPER 33+  194NA  0.5 PO X200 PO / 356 MM

3M
01043 SCOTCH SUPER 33+ VINYL ELECTRICAL TAPE 194NA 0.5"X200 IN

RUBAN ÉLECTRIQUE EN VINYLE 01043 SCOTCH SUPER 33+ 194NA 0.5 PO X200 PO / 356 MM
N° D’ARTICLE MI03161932
N° MFR01043 SCOTCH SUPER 33+ VINYL ELECTRICAL TAPE 194NA 0.5"X200 IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01043 SCOTCH SUPER 33+ VINYL ELECTRICAL TAPE 194NA 0.5"X200 IN

RUBAN ÉLECTRIQUE EN VINYLE 01043 SCOTCH SUPER 33+ 194NA 0.5 PO X200 PO / 356 MM
N° D’ARTICLE MI03161932
N° MFR01043 SCOTCH SUPER 33+ VINYL ELECTRICAL TAPE 194NA 0.5"X200 IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1/2 x 200 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    200 po
  • Épaisseur
    7 mil
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Température de fonctionnement maximale
    +221 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +221 °F
  • CUP_NON
    00021200010439

Aperçu

Description du fabricant
01043 SCOTCH SUPER 33+ VINYLE ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon