Motion
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE 02820 SCOTCH 213 HAVANE 1 POX60YD

3M
02820 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 213 TAN 1"X60YD

Scotch® Ruban-cache – 60 verges de long, 1 po de large, 6 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03161955
N° MFR02820 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 213 TAN 1"X60YD
Prix107.58 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02820 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 213 TAN 1"X60YD

Scotch® Ruban-cache – 60 verges de long, 1 po de large, 6 mil d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI03161955
N° MFR02820 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 213 TAN 1"X60YD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix107.58 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    6 mil
  • Poids
    0.494 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    34 oz-po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Peinture et peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro de stock du fabricant
    70002205139
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200028205
  • Température de fonctionnement maximale
    +350 °F
  • CUP_NON
    00021200028205

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE HAUTE PERFORMANCE 02820 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif en caoutchouc synthétique hautement durci pour une excellente tenue à haute température et un retrait exceptionnellement propre
  • L’endos en papier crêpe spécialement traité résiste aux éclats et est facile à déchirer à la main
  • Offre une résistance aux solvants et à l’humidité
  • Conçu pour un déroulement contrôlé
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon