Motion
V3F3-B
Bouchon hydraulique de série V - matériau de corps en laiton, 3/8 po NPTF, 3/8 – 18 filetage femelle, 2250 psi PSI, 3/8 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03162035
N° MFRV3F3-B
Prix30.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique de série V - matériau de corps en laiton, 3/8 po NPTF, 3/8 – 18 filetage femelle, 2250 psi PSI, 3/8 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03162035
N° MFRV3F3-B
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
Prix30.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    1 po
  • Longueur
    1.87 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    5300 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Débit
    9.5 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    2250 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
V3F3-B LAITON RAPIDE 3/8 PO X 3/8 PO FNPT

Vous pourriez également aimer