Motion
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 03368  4032 BLANC CASSÉ 4 POX72YD  1/32 PO

3M
03368 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4032 OFF-WHITE 4"X72YD 1/32"

Ruban en mousse à double face - Adhésif acrylique - Blanc
N° D’ARTICLE MI03162244
N° MFR03368 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4032 OFF-WHITE 4"X72YD 1/32"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03368 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4032 OFF-WHITE 4"X72YD 1/32"

Ruban en mousse à double face - Adhésif acrylique - Blanc
N° D’ARTICLE MI03162244
N° MFR03368 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4032 OFF-WHITE 4"X72YD 1/32"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Longueur totale
    72 verges
  • Épaisseur globale
    31 mm
  • Largeur totale
    4 po
  • Résistance à la traction
    240 psi
  • Épaisseur
    1/32 po
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200033681
  • Température de fonctionnement maximale
    +220 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +220 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200033681

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 03368
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Blanc cassé, 0.8 mm ( 0.031 po), support en mousse d’uréthane flexible à alvéoles ouvertes
  • Adhésif à cisaillement élevé avec résistance élevée à la température
  • La mousse durable est idéale pour les applications de montage intérieur
  • Idéal pour le collage, la fixation et le montage
  • La mousse atténue et prévient les vibrations