Motion
7000029141 RUBAN MAGIQUE SCOTCH 810 1/2 PO ROULEAU X36YD

3M
7000029141 SCOTCH MAGIC TAPE 810 1/2"X36YD ROLL

Scotch® Ruban Magic™ 810, 1/2 po x 36 vg Rouleau
N° D’ARTICLE MI03162623
N° MFR7000029141 SCOTCH MAGIC TAPE 810 1/2"X36YD ROLL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000029141 SCOTCH MAGIC TAPE 810 1/2"X36YD ROLL

Scotch® Ruban Magic™ 810, 1/2 po x 36 vg Rouleau
N° D’ARTICLE MI03162623
N° MFR7000029141 SCOTCH MAGIC TAPE 810 1/2"X36YD ROLL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du noyau
    1 po
  • Longueur du rouleau
    36 verges
  • Largeur du rouleau
    1/2 po
  • Poids
    0.081 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro de stock du fabricant
    70016031976
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200073779
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    00021200073779

Aperçu

Description du fabricant
7000029141 RUBAN MAGIQUE SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.