Motion
92766 8901 BLEU 3/4 X 72 VG VRAC

3M
92766 8901 BLUE 3/4 X 72 YD BULK

Ruban de polyester 3M™ 8901, bleu, 3/4 po x 72 vg, 0.9 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162962
N° MFR92766 8901 BLUE 3/4 X 72 YD BULK
Prix64.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
92766 8901 BLUE 3/4 X 72 YD BULK

Ruban de polyester 3M™ 8901, bleu, 3/4 po x 72 vg, 0.9 mil, 48 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162962
N° MFR92766 8901 BLUE 3/4 X 72 YD BULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix64.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de stock du fabricant
    70006713542
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111927663
  • CUP_NON
    00051111927663

Aperçu

Description du fabricant
92766 8901 BLEU 3/4 X 72 VG VRAC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne dans des conditions exigeantes et des températures élevées allant de -60ºF (-50ºC) à 400ºF (204ºC)
  • Nettoyage lors des opérations de masquage à haute température comme le revêtement en poudre
  • La pellicule de polyester offre une excellente résistance thermique et chimique tout en conservant la flexibilité
  • L’adhésif en silicone permet un retrait propre de diverses surfaces
  • L’endos bleu translucide facilite l’identification et le positionnement