Motion
7100238840 3MVITRIFIED MEULE 33VC  T1-500X12,7X203 2 54A120  J7V604W

3M
7100238840 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-500X12,7X203,2 54A120 J7V604W

Meule 3M™Vitrified 33VC T1-500X12,7X203 2 54A120 J7V604W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI03163460
N° MFR7100238840 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-500X12,7X203,2 54A120 J7V604W
Prix431.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100238840 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-500X12,7X203,2 54A120 J7V604W

Meule 3M™Vitrified 33VC T1-500X12,7X203 2 54A120 J7V604W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI03163460
N° MFR7100238840 3MVITRIFIED GRINDING WHEEL 33VC T1-500X12,7X203,2 54A120 J7V604W
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
Prix431.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Poids
    9.7 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    09003336178581
  • CUP_NON
    09003336178581

Aperçu

Description du fabricant
7100238840 3MVITRIFIED ROUE DE MEULAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.