Motion
RUBAN À FILAMENT SCOTCH 39815  8981 TRANSPARENT 12 MM X 330M

3M
39815 SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 CLEAR 12 MM X 330M

Scotch® Ruban à filaments 8981, transparent, 12 mm x 330 m, 6.6 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163827
N° MFR39815 SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 CLEAR 12 MM X 330M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
39815 SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 CLEAR 12 MM X 330M

Scotch® Ruban à filaments 8981, transparent, 12 mm x 330 m, 6.6 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163827
N° MFR39815 SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 CLEAR 12 MM X 330M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    361 verges
  • Résistance à la traction
    380 po
  • Épaisseur
    6.6 mil
  • Largeur
    0.47 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    70 oz-po
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    3 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200398155
  • CUP_NON
    00021200398155

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À FILAMENT SCOTCH 39815 8981
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban renforcé de filaments de qualité industrielle résistant aux entailles, à l’abrasion et à l’humidité
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique adhère facilement à la plupart des panneaux de fibres, des plastiques et des surfaces métalliques
  • Les filaments de fil de verre ajoutent de la force pour la fermeture de la boîte, l’empaquetage et plus encore