Motion
RUBAN À FILAMENT SPÉCIAL 39842 SCOTCH 880 TRANSLUCIDE 12 MM X 55 M

3M
39842 SCOTCH SPECIALTY FILAMENT TAPE 880 TRANSLUCENT 12 MM X 55 M

Scotch® Ruban à filaments 880, transparent, 12 mm x 55 m, 7.7 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163841
N° MFR39842 SCOTCH SPECIALTY FILAMENT TAPE 880 TRANSLUCENT 12 MM X 55 M
Prix32.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
39842 SCOTCH SPECIALTY FILAMENT TAPE 880 TRANSLUCENT 12 MM X 55 M

Scotch® Ruban à filaments 880, transparent, 12 mm x 55 m, 7.7 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163841
N° MFR39842 SCOTCH SPECIALTY FILAMENT TAPE 880 TRANSLUCENT 12 MM X 55 M
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
Prix32.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Résistance à la traction
    270 po
  • Épaisseur
    7.7 mil
  • Largeur
    0.47 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    80 oz-po
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    19 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200398421
  • CUP_NON
    00021200398421

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À FILAMENT SPÉCIALISÉ 39842 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban renforcé de filament de polyester a une résistance accrue aux chocs, à l’allongement et aux coupures
  • Idéal pour les applications d’épissure de métal, de tabulation de bobine, d’empaquetage et de renforcement
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique adhère facilement à la plupart des panneaux de fibres, des plastiques, des surfaces peintes, imprimées et des surfaces métalliques non huileuses
  • Capacité de résister à des conditions d’expédition et de manutention difficiles

You May Also Like