Motion
RUBAN À FILAMENT SCOTCH 39846  893 TRANSPARENT 48 MM X 55 M

3M
39846 SCOTCH FILAMENT TAPE 893 CLEAR 48 MM X 55 M

Scotch® Ruban à filaments 893, transparent, 48 mm x 55 m, 6 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163845
N° MFR39846 SCOTCH FILAMENT TAPE 893 CLEAR 48 MM X 55 M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
39846 SCOTCH FILAMENT TAPE 893 CLEAR 48 MM X 55 M

Scotch® Ruban à filaments 893, transparent, 48 mm x 55 m, 6 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163845
N° MFR39846 SCOTCH FILAMENT TAPE 893 CLEAR 48 MM X 55 M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Résistance à la traction
    300 po
  • Épaisseur
    6 mil
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    55 oz-po
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    4.5 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200398469
  • CUP_NON
    00021200398469

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À FILAMENT SCOTCH 39846 893
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban renforcé de filaments haute résistance résistant aux entailles, à l’abrasion et à l’humidité
  • L’adhésif en caoutchouc synthétique adhère facilement à la plupart des panneaux de fibres, des plastiques et des surfaces métalliques
  • Les filaments de fil de verre ajoutent de la force pour la fermeture de la boîte, l’empaquetage et plus encore
  • Capacité de résister à des conditions d’expédition et de manutention difficiles