Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 40489  9469PC  1/4 PO X60YD  5.0 MIL

3M
40489 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9469PC 1/4"X60YD 5.0 MIL

RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 40489 9469PC 1/4 PO X60YD 5.0 MIL
N° D’ARTICLE MI03163892
N° MFR40489 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9469PC 1/4"X60YD 5.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
40489 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9469PC 1/4"X60YD 5.0 MIL

RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 40489 9469PC 1/4 PO X60YD 5.0 MIL
N° D’ARTICLE MI03163892
N° MFR40489 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9469PC 1/4"X60YD 5.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    0.005 po
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    0.004 po
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    8 po
  • Couleur
    Effacer
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft enduit de poly
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +500 °F
  • CUP_NON
    00021200404894

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 40489 9469PC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.