Motion
RUBAN DE PROTECTION EN POLYURÉTHANE 40956  8672 TRANSPARENT 3 POX36YD

3M
40956 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8672 TRANSPARENT 3"X36YD

3M™ Polyurethane Protective Tape 8672, Transparent, 3 in x 36 yd, 3 Roll/Case
N° D’ARTICLE MI03163953
N° MFR40956 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8672 TRANSPARENT 3"X36YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
40956 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8672 TRANSPARENT 3"X36YD

3M™ Polyurethane Protective Tape 8672, Transparent, 3 in x 36 yd, 3 Roll/Case
N° D’ARTICLE MI03163953
N° MFR40956 POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE 8672 TRANSPARENT 3"X36YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur
    0.008 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    43 oz-po (peinture émail acrylique), 50 oz-po (ABS), 60 oz-po (aluminium nu)
  • Matériau de support
    Polyuréthane
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro de stock du fabricant
    70006264405
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200409561
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • CUP_NON
    00021200409561

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PROTECTION EN POLYURÉTHANE 40956 8672
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.