Motion
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 72408 TRANSPARENT 375  48MM X 914M

3M
72408 SCOTCH BOX SEALING TAPE 375 CLEAR 48MM X 914M

Scotch® Ruban d’étanchéité de boîte 375, transparent, 48 mm x 914 m, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI03165519
N° MFR72408 SCOTCH BOX SEALING TAPE 375 CLEAR 48MM X 914M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
72408 SCOTCH BOX SEALING TAPE 375 CLEAR 48MM X 914M

Scotch® Ruban d’étanchéité de boîte 375, transparent, 48 mm x 914 m, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI03165519
N° MFR72408 SCOTCH BOX SEALING TAPE 375 CLEAR 48MM X 914M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    999.56 verges
  • Résistance à la traction
    70 po/lb
  • Épaisseur
    3.1 mil
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Type de distributeur
    Automatique, manuel, semi-automatique
  • Allongement à la pause
    160 %
  • Numéro de stock du fabricant
    70006182995
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200724084
  • CUP_NON
    00021200724084

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 72408 375
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban d’emballage haute performance pour les applications lourdes sur une vaste gamme de matériaux
  • Résistance élevée aux déchirures et aux fentes, idéale pour le commerce électronique et les envois de colis uniques
  • L’endos en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique offre une conformabilité sous contrainte
  • Déroulement facile et distribution fluide qui fonctionne bien sur les lignes d’emballage automatisées à haute vitesse
  • Résiste à l’abrasion, à l’humidité, aux produits chimiques et aux éraflures pour une performance durable
  • Excellente adhésion au papier de doublure et aux panneaux de fibres recyclés