Motion
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ POUR BOÎTE SCOTCH 73081  373 HAVANE 48MM X 100M

3M
73081 SCOTCH BOX SEALING TAPE 373 TAN 48MM X 100M

Scotch® Ruban d’étanchéité de boîte 373, havane, 48 mm x 100 m, 36/caisse
N° D’ARTICLE MI03165561
N° MFR73081 SCOTCH BOX SEALING TAPE 373 TAN 48MM X 100M
Prix69.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
73081 SCOTCH BOX SEALING TAPE 373 TAN 48MM X 100M

Scotch® Ruban d’étanchéité de boîte 373, havane, 48 mm x 100 m, 36/caisse
N° D’ARTICLE MI03165561
N° MFR73081 SCOTCH BOX SEALING TAPE 373 TAN 48MM X 100M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Résistance à la traction
    60 po/lb
  • Épaisseur
    2.5 mil
  • Largeur
    48 mm

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Beige
  • Type de distributeur
    Automatique, manuel, semi-automatique
  • Allongement à la pause
    160 %
  • Numéro de stock du fabricant
    70006181708
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200730818
  • CUP_NON
    00021200730818

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 73081 373
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.