Motion
73777 ENVELOPPE DE LISTE D' PACKING PERFORÉE NON IMPRIMÉE FED1 6-3/4"X10-3/4"

3M
73777 NON PRINTED PERFORATED PACKING LIST ENVELOPE FED1 6-3/4"X10-3/4"

3M™ Enveloppe de bordereau de marchandises perforées non imprimées FED1, 6-3/4 po x 10-3/4 po, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165623
N° MFR73777 NON PRINTED PERFORATED PACKING LIST ENVELOPE FED1 6-3/4"X10-3/4"
Prix216.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
73777 NON PRINTED PERFORATED PACKING LIST ENVELOPE FED1 6-3/4"X10-3/4"

3M™ Enveloppe de bordereau de marchandises perforées non imprimées FED1, 6-3/4 po x 10-3/4 po, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165623
N° MFR73777 NON PRINTED PERFORATED PACKING LIST ENVELOPE FED1 6-3/4"X10-3/4"
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
Prix216.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10.75 po
  • Épaisseur globale
    5 mm
  • Largeur totale
    6.75 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Adhésif autoscellant
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    50021200737775
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Nombre de fenêtres
    0
  • Quantité du colis
    500
  • Types de produits
    Enveloppe
  • Composition des matériaux recyclés
    40 %
  • CUP_NON
    50021200737775

Aperçu

Description du fabricant
73777 PERFORÉS NON IMPRIMÉS PACKING
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Enveloppe perforée transparente de 6.75 po x 10.75 po non imprimée qui s’ouvre facilement et se ferme en toute sécurité
  • Contrôle et protège les bordereaux d’emballage et les documents de facture
  • La conception non imprimée offre une fenêtre claire pour les logos, les instructions ou d’autres informations et est lisible par code à barres
  • Offre une pièce jointe pratique à peler et coller
  • Comprend un endos en polyéthylène, un adhésif en caoutchouc synthétique et une doublure en papier
  • La pellicule résistante aide à réduire la perforation et les déchirures