Motion
RUBAN 84156 VHB 4920 BLANC 1 PO X72YD  15.0 MIL

3M
84156 VHB TAPE 4920 WHITE 1"X72YD 15.0 MIL

Ruban en mousse à double face VHB.
N° D’ARTICLE MI03165769
N° MFR84156 VHB TAPE 4920 WHITE 1"X72YD 15.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
84156 VHB TAPE 4920 WHITE 1"X72YD 15.0 MIL

Ruban en mousse à double face VHB.
N° D’ARTICLE MI03165769
N° MFR84156 VHB TAPE 4920 WHITE 1"X72YD 15.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Longueur totale
    72 verges
  • Largeur totale
    1 po
  • Résistance à la traction
    160 lb/po2
  • Épaisseur
    0.015 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Liaison
  • Matériau de support
    Mousse acrylique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200841569
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200841569

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN VHB 84156 BLANC 4920
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.